Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenverbindungsdose U 71 K DVD-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenverbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Deckenverbindungsdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     6012C-75987867
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97186601
EAN/GTIN:
     4013902901142
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Deckenverbindungsdose U 71 K DVD-3

Deckenverbindungsdose, 4 Schraubdome mit Schraubabstand 60mm, mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, kombinierbar im Normabstand 71mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M25
Abmessungen: 71 x 71 x 79mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
sonstige
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,93*
€ 2,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,09*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,19*
€ 3,34*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97911701
ab € 0,75*
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0946*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0858*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,1006*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,52*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,98*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 84,52*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,73*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,51*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 53,93*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 97,48*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 46,36*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.