Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75988081 Herst.-Nr.: 3005772 EAN/GTIN: 4017918139186 |
| |
|
| | |
| Abteilungstrennplatte ATP-ZFKKB 4 Abteilungstrennplatte, Länge: 124 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,3394* | € 0,4794* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3612* | € 0,5112* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,37569* | € 0,52569* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,38* | € 0,53* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,4092* | € 0,5792* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|