Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892
Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892
Artikel-Nr.:
     6012C-75988919
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202892
EAN/GTIN:
     4017918190125

Aderendhülse AI 1,5 - 8 #3202892

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,01777*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.