Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 1 - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 1 - 8
Aderendhülse A 1 - 8
Artikel-Nr.:
     6012C-75988956
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202517
EAN/GTIN:
     4017918157210
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse A 1 - 8

Aderendhülse, Länge: 8 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00766*
€ 0,01004*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00766*
€ 0,01005*
14 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00767*
€ 0,01006*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00798*
€ 0,01047*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,00866*
€ 0,01138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00866*
€ 0,01031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.