Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PRT1.5S-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder PRT1.5S-M
Kabelbinder PRT1.5S-M
Artikel-Nr.:
     6012C-75989053
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT1.5S-M
EAN/GTIN:
     0074983568536

Kabelbinder PRT1.5S-M

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
160 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,09184*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.