Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlussklemme steckbar QTTCB 1,5/ 2P-PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellanschlussklemme steckbar QTTCB 1,5/ 2P-PV
Schnellanschlussklemme steckbar QTTCB 1,5/ 2P-PV
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75991645
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206377
EAN/GTIN:
     4017918976002
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Schnellanschlussklemme
reihenklemmen phoenix contact

Schnellanschlussklemme steckbar QTTCB 1,5/ 2P-PV

Doppelstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,0448*
€ 3,5948*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,239*
€ 3,819*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,3691*
€ 3,9691*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3784*
€ 3,9884*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5029*
€ 4,1329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,9884*
€ 4,7462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3784*
€ 4,0203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 199,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206306
ab € 0,3152*
Zubehör
Phoenix Contact
3206238
ab € 0,3242*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,212*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8784*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6193*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4801*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.