Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung SK 3,8 WH:REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung SK 3,8 WH:REEL
Klemmenmarkierung SK 3,8 WH:REEL
Artikel-Nr.:
     6012C-75992699
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805218
EAN/GTIN:
     4017918309091
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Klemmenmarkierung SK 3,8 WH:REEL

Kennzeichnungsstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 90000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 210000
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
90000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 806,29*
€ 897,07*
Frei Haus
ab € 826,30*
€ 901,96*
€ 5,95*
ab € 834,47*
€ 913,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 860,34*
€ 938,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 861,32*
€ 940,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,59*
€ 1.119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,76*
€ 1.111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,60*
€ 1.076,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,34*
€ 1.052,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,32*
€ 1.024,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,44*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.