Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband GWB/10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75995859
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020959
EAN/GTIN:
     4006209209592
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Gewebeband GWB/10m

Das fischer Gewebeband GWB ist ein Montageelement aus Polypropylengarn. Das Band kann direkt von der Rolle abgelängt und am Boden mit dem fischer Einschlaganker EA befestigt werden. Alternativ kann das Gewebeband auch für temporäre Abhängungen genutzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
6,5 mm
Perforationsbreite:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,83*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,13772*
€ 4,02772*
8 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,2922*
€ 4,213*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 3,03*
€ 4,31*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,44*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.