Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenabstandsschelle AM-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75996650
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060195
EAN/GTIN:
     4006209601952
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubenabstandsschelle AM-28

Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
28 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Mutter
Mit Einlage:
nein
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5668*
€ 0,7468*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,598*
€ 0,788*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6271*
€ 0,8294*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6376*
€ 0,8376*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6756*
€ 0,9356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9356*
€ 1,11336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9056*
€ 1,07766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8556*
€ 1,01816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7956*
€ 0,94676
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6756*
€ 0,80396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.