Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband Stahl,verzinkt LBV 12/10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75996712
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079549
EAN/GTIN:
     4006209795491
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochband Stahl,verzinkt LBV 12/10m

Das fischer Lochband LBV ist für die einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund geeignet. Dabei lässt sich das Lochband jedem Rohrdurchmesser flexibel anpassen.Es kann mit der Blechschere abgelängt werden. Am Boden kann es mit dem fischer Einschlagnagel ED befestigt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
12 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,02*
10
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,18*
€ 7,05*
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 7,74*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 7,94*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,60*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.