Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Krallendübel Tiger 8/38 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Krallendübel Tiger 8/38 KT
Metall-Krallendübel Tiger 8/38 KT
Artikel-Nr.:
     6012C-75997550
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     039100021
EAN/GTIN:
     4049563006278
Suchbegriffe:
Krallendübel
Metallkrallendübel
krallendübel tox
krallendübel

Metall-Krallendübel Tiger 8/38 KT

MKD ohne Dübelkappe, 4-fach geteilter Spreizkörper mit äußerer Verzahnung und rippenförmiger Innengeometrie, zur Befestigung von Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen und anderen Gegenständen, für Holz- und Spanplattenschrauben, in Beton und Vollbaustoffen durch Spreizung, in Lochbaustoffen durch Spreizung in mindestens zwei Stegen, in Porenbeton /Gasbeton durch Spreizung (lange Größe)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7..8 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Bohrlochtiefe:
48 mm
Länge:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
212
€ 4,00*
ab € 0,144*
€ 0,234*
€ 5,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 0,44*
€ 0,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
061225
ab € 0,4818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.