Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. IMCV 1,5/16-G-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. IMCV 1,5/16-G-3,81
Grundleiste f. Leiterplattenst. IMCV 1,5/16-G-3,81
Artikel-Nr.:
     6012C-75997668
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1875564
EAN/GTIN:
     4017918134068
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder

Grundleiste f. Leiterplattenst. IMCV 1,5/16-G-3,81

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: IMCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,1484*
€ 6,1612*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,19*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4994*
€ 6,4494*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6621*
€ 6,6321*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,8501*
€ 6,8501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,4494*
€ 7,67479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4994*
€ 6,54429
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 322,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1828921
ab € 2,129*
Zubehör
Phoenix Contact
1830091
ab € 6,8367*
Zubehör
Phoenix Contact
1830541
ab € 6,7663*
Zubehör
Phoenix Contact
1847877
ab € 6,7663*
Zubehör
Phoenix Contact
1803413
ab € 2,3331*
Zubehör
Phoenix Contact
1803565
ab € 2,3093*
Zubehör
Phoenix Contact
1827415
ab € 2,7363*
Zubehör
Phoenix Contact
1829085
ab € 2,1734*
Zubehör
Phoenix Contact
1843211
ab € 6,7363*
Zubehör
Phoenix Contact
1858028
ab € 8,2352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.