Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75997982 Herst.-Nr.: 1783834 EAN/GTIN: 4017918042011 |
| |
|
| | |
| Kabelgehäuse f.Leiterpl.steckverb KGS-MSTB 2,5/14 Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 14, Maß a: 70 mm, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,61* | € 3,55* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,9252* | € 3,9352* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,009* | € 4,049* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,11* | € 4,19* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,139* | € 4,229* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|