Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgehäuse f.Leiterpl.steckverb KGS-PC 4/ 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelgehäuse f.Leiterpl.steckverb KGS-PC 4/ 8
Kabelgehäuse f.Leiterpl.steckverb KGS-PC 4/ 8
Artikel-Nr.:
     6012C-75997991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1837272
EAN/GTIN:
     4017918051976
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelgehäuse f.Leiterpl.steckverb KGS-PC 4/ 8

Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 8, Maß a: 62,76 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zugentlastung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,787*
€ 3,817*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,1593*
€ 4,3363*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,228*
€ 4,408*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,368*
€ 4,578*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4006*
€ 4,6306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,578*
€ 5,44782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,338*
€ 5,16222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,998*
€ 4,75762
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3000768
ab € 0,8944*
Zubehör
Phoenix Contact
1007604
ab € 28,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.