Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKM Metallklammer Direktbefestigung PKM10H3GBSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKM Metallklammer Direktbefestigung PKM10H3GBSF
Artikel-Nr.:
     6012C-76154219
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     182053
EAN/GTIN:
     0782856998310

PKM Metallklammer Direktbefestigung PKM10H3GBSF

Lässt sich auf die Mündung von gas-oder batteriebetriebenen Bolzenschubapparaten aufstecken und kann ohne Festhalten oder mit Verlängerungsstange verwendet werden. Ideal für kleine Mengen von Kabeln. Der elastische Metallclip behält seine Form wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden. Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,1076*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.