Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Verbindungsmuffe ohne Verbinderblock EASY/4 (PE-Beutel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Verbindungsmuffe ohne Verbinderblock EASY/4 (PE-Beutel)
Artikel-Nr.:
     6012C-76154246
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     359825
EAN/GTIN:
     4010311174426

Gel-Verbindungsmuffe ohne Verbinderblock EASY/4 (PE-Beutel)

Gel-Verbindungsmuffe, universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel und Leitungen im Querschnittsbereich von 6 mm² bis 16 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen), Freiluft, Erdreich. Eigenschaften: Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet, wieder zugänglich und sofort betriebsbereit, diverse Verbindertypen können verwendet werden, z.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
6..16 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.