Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemmenset LBOXX 102,Serie 221 887-928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemmenset LBOXX 102,Serie 221 887-928
Artikel-Nr.:
     6012C-76165173
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     887-928
EAN/GTIN:
     4055144078961

Verbindungsklemmenset LBOXX 102,Serie 221 887-928

Verbindungsklemmenset
L-BOXX® 102
Serie 221 - 4mm² und 6mm²
Weitere Informationen:
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,48*
€ 239,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.