Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder/PRESS. 1X10/M6/300MM 4571135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-76213079
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571135
EAN/GTIN:
     4044773626049
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltleitung

Flachband-Erder/PRESS. 1X10/M6/300MM 4571135

Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X10/M6/300MM
Erdungsband
10 mm²
Gesamtlänge: 300mm
M 6
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, erdungsband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 7,20*
25
Frei Haus
ab € 5,9984*
€ 7,2084*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 7,42*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,244*
€ 7,494*
25
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,494*
€ 8,91786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,244*
€ 7,43036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 187,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.