Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülse für 0,5 mm² 216-221
Artikel-Nr.:
     6012C-76228541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-221
EAN/GTIN:
     4017332277426
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-221

Aderendhülse
Hülse für 0,5 mm² / AWG 20
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
11,5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.