Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 25x300 m.Öse 181902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181902 Kabelbinder Hook & loop cable tie Kunststoff, Polyamid Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Cimco 181902 Kabelbinder Hook & loop cable tie Kunststoff, Polyamid Schwarz, Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-76257767
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181902
EAN/GTIN:
     4021103819029
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Klettbinder 25x300 m.Öse 181902

Klettbandgurt mit Kunststofföse, aus gewebtem Polyamid, zweifarbig rot/schwarz für erleichterte Bedienung, Gurtende hakenfrei für schnellesÖffnen des Binders, geeignet für bis zu 10. 000 Öffnungen des Binders, Zugfestigkeit 260N/cm, Dicke ca. 2 mm (die angegebenen Mindestzugbelastungen gelten bei mindestens 50 mm Bandüberlappung)
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
250..2 mm
Min. Haltekraft:
260 N
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 9,80*
ab € 0,933*
€ 1,333*
10
€ 9,80*
ab € 0,959*
€ 1,369*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1311*
€ 1,4311*
2 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,04025*
€ 1,48025*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,21*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181900
ab € 0,95741*
Ähnlich
Cimco
181904
ab € 1,066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.