Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettbinder 30mm/25m Rolle 181928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettbinder 30mm/25m Rolle 181928
Artikel-Nr.:
     6012C-76257776
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181928
EAN/GTIN:
     4021103819289

Klettbinder 30mm/25m Rolle 181928

Klettband, aus schwarzem, extrudiertem Polyamid-Velours-Laminat, Dicke ca. 1, 4 mm, selbsthaftend back to back, geeignet für ca. 200 Betätigungen, außer der Standardfarbe schwarz ist lieferbar weiß, rot, blau, grün, gelb. Mindestabnahme bitte anfragen, Lieferzeit ca. 8 Wochen, Klettbinder-Rollenware, Rolle 25 m Länge für individuellen Zuschnitt auf gewünschte Länge
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
25000 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
120 N
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.