Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschzange CRIMPFOX-RCI 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschzange CRIMPFOX-RCI 6
Quetschzange CRIMPFOX-RCI 6
Artikel-Nr.:
     6012C-76267990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212057
EAN/GTIN:
     4046356453929

Quetschzange CRIMPFOX-RCI 6

Presszange, Kontaktart: isolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Oval-Crimp, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0,5..6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Einsätze auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212058
ab € 57,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.