Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76270545 Herst.-Nr.: 20261 EAN/GTIN: 9120045473018 |
| |
|
| | |
| Fanghaken Edelstahl 20261 Der Fanghaken wird vorwiegend in Kombination mit den RUNPOSTICKS verwendet, um Kabel oder Leitungen zu fangen. Der Fanghaken eignet sich auch in Kombination mit der Multifunktionskamera RC 2. Kann auch als Fangset in Kombination mit dem Funktionsgleiter (Art.Nr. 20468) für enge Bögen verwendet werden. Lieferumfang: 1 x Fanghaken mit Gewinde RTG Ø 6 mm Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,65* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,69* | € 8,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,18* | € 8,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,36* | € 9,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,46* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|