| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76350112 Herst.-Nr.: CH 75 E3 EAN/GTIN: 4013339178926 |
| |
|
| | |
| Kabelträger Streamline HD 4-10mm, max. 6-7 Stk CH 75 E3 Kabelträger, Streamline HD, zur schnellen und einfachen Fixierung von Kabeln an Maschinen und Anlagen im Hygienebereich, stufenlose Anbindung an Maschinen und Bauteile durch anschweißen, Verlegung der Kabel im Reinigungsabstand von 2 mm. Set besteht aus: 1 Maschinenblock 1 Sperrwelle mit Innengewinde M... 1 Flachrundkopfschraube mit Schlitz in E3 (Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 7 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |