| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76351257 Herst.-Nr.: 158391 EAN/GTIN: 4046827025143 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsbarrieren Ein-Kanal 9001/01-086-075-101 Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, explosionsgeschützt, Typ: 9001/01-086-075-101, Max. Spannung Uo: 8,6 V, Max. Strom Io: 75 mA, Max. Leistung Po: 161,3 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potenzial: positiv Potenzial, Einsatzbereich (Zonen): 2 , 22, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA (ia Ga), Staubexplosionsschutz: II (1) D (Ex ia Da) IIIC, Bemessungsbetriebsspannung DC: 6 V, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 41 mA, Webcode 9001A |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,29* | € 137,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,28* | € 137,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,05* | € 140,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,74* | € 141,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,57* | € 142,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|