Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene 1801 12x25 1x95


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potentialausgleichsschiene 1801 12x25 1x95
Potentialausgleichsschiene 1801 12x25 1x95
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-76365720
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015683
EAN/GTIN:
     4012196868421
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene 1801 12x25 1x95

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau modular
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
ja
Höhe:
67,5 mm
Breite:
63 mm
Länge:
217 mm
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
2
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 24,92*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,30*
€ 26,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,63*
€ 26,51*
4 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 19,56*
€ 26,60*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 23,12*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.