Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekon-Stecker CT 432/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Stecker 4p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Knickschutztülle
CEE-Stecker 4p 32A IP44 400Vrt 6h Schraubkl Kst Knickschutztülle
Artikel-Nr.:
     6012C-76559258
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     65491
EAN/GTIN:
     4018325004517
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

Cekon-Stecker CT 432/6H

Isogekapselt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,79*
€ 43,73*
€ 5,00*
ab € 33,20*
€ 44,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,30*
€ 45,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,40*
€ 45,73*
€ 5,95*
ab € 49,02*
€ 63,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
55249
ab € 49,05*
Ähnlich
Elektra
55252
ab € 56,20*
Ähnlich
Elektra
83744
ab € 84,79*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
65486
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.