| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76592567 Herst.-Nr.: 147183 EAN/GTIN: 4046827016523 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter ohne Zubehör 147183 Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-101-025-00-11-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690V, Stromeinstellbereich: 0,16 0,25A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 80 °C Db, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0,16..0,25 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 0..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0,25 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,16* | € 933,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 815,26* | € 933,80* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 810,95* | € 943,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 935,12* | € 1.061,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,16* | € 1.194,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|