Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D LED Pro Staplampe im Blister ST2P016 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2D LED Pro Staplampe im Blister ST2P016 sw
2D LED Pro Staplampe im Blister ST2P016 sw
Artikel-Nr.:
     6012C-76769038
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST2P016
EAN/GTIN:
     0038739520421
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
mag-lite taschenlampe led 3d-cell

2D LED Pro Staplampe im Blister ST2P016 sw

Leuchtdauer 12 Std. 45 Min., Leuchtweite 366 m, max. Lichtstärke 33560 cd, Lichtleistung 274 lm, stoß- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,20008*
€ 807,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 717,54012*
€ 815,90004*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 815,90004*
€ 970,92105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 811,79004*
€ 966,03015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 785,07012*
€ 934,23344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 761,59008*
€ 906,2922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 717,54012*
€ 853,87274
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 59,79501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.