Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D LED Staplampe ST3D035 rt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3D LED Staplampe ST3D035 rt
3D LED Staplampe ST3D035 rt
Artikel-Nr.:
     6012C-76769047
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     ST3D035
EAN/GTIN:
     0038739512310

3D LED Staplampe ST3D035 rt

Leuchtdauer 79 Std., Leuchtweite 364 m, max. Lichtstärke 33028 cd, Lichtleistung 131 lm, durch O-Ringe spritzwassergeschützt, fokussierbar von Punkt- bis Flutlicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mono
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
rot
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 567,91008*
€ 662,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 571,67016*
€ 667,94016*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,94016*
€ 794,84879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 649,14012*
€ 772,47674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 630,61008*
€ 750,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 611,07012*
€ 727,17344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 571,67016*
€ 680,28749
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 47,63918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.