Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstif.1mm,gew.,lgr 20911430200000997408


Menge:  Packung  
Produktinformationen
THR-Stiftleiste Lötstif.1mm,gew.,lgr 20911430200000997408
Artikel-Nr.:
     6012C-77060510
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1430/200-000/997-408
EAN/GTIN:
     4066966446920
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THR-Stiftleiste Lötstif.1mm,gew.,lgr 20911430200000997408

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,0 mm
abgewinkelt
im Gurt
Rastermaß 3,5 mm
10-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 337,5809*
€ 406,1402*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,1921*
€ 410,2321*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,2321*
€ 488,1762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,8413*
€ 477,00115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,302*
€ 457,31938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,9919*
€ 443,86036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,1921*
€ 404,8286
pro Packung
1 Packung enthält 170 Stück (ab € 2,00113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.