Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-PTIO 1,5/S/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-PTIO 1,5/S/3
Abschlussdeckel D-PTIO 1,5/S/3
Artikel-Nr.:
     6012C-77255389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244575
EAN/GTIN:
     4046356735933
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Abschlussdeckel D-PTIO 1,5/S/3

Abschlussdeckel, Länge: 74,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 33,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,40*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3103*
€ 0,4148*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3157*
€ 0,4257*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31575*
€ 0,42575*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,74*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.