Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP J-Hakenclip an BC Trägerklammer CATHPBC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP J-Hakenclip an BC Trägerklammer CATHPBC
HP J-Hakenclip an BC Trägerklammer CATHPBC
Artikel-Nr.:
     6012C-77257017
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181078
EAN/GTIN:
     8711893048988
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
erico trägerklammer
trägerklammer

HP J-Hakenclip an BC Trägerklammer CATHPBC

Einfache Installation an Trägerflanschen. Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau. Zur Steigerung der Steifigkeit und Stabilität besitzen J-Haken biegbare Verriegelungslaschen zur Verbindung mit nVent CADDY Cat HP Komponenten. Verbindung mit J-Haken in einer von mehreren Farboptionen zur Erleichterung der Identifizierung und Organisation der Kabelführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,921*
€ 85,491*
€ 5,00*
ab € 68,60*
€ 85,99*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,885*
€ 87,555*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 91,19*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,535*
€ 92,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,19*
€ 108,5161
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 1,8238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.