Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 17-polig Bu/ger M12 SACC-FS-17PCON SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder 17-polig Bu/ger M12 SACC-FS-17PCON SCO
Steckverbinder 17-polig Bu/ger M12 SACC-FS-17PCON SCO
Artikel-Nr.:
     6012C-77259367
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1559644
EAN/GTIN:
     4046356314862
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker

Steckverbinder 17-polig Bu/ger M12 SACC-FS-17PCON SCO

Steckverbinder, Universal, 17-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5,4 mm ... 8,2 mm
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
5,4..8,2 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,13*
€ 31,50*
€ 5,00*
ab € 24,05*
€ 31,64*
€ 4,00*
ab € 25,84*
€ 34,16*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,00*
€ 34,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,55*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 26,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1419726
ab € 20,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1556304
ab € 20,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.