Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal für LED-Lichtlinie 927-965, silber SLN2-C MSP #42189768


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-C MSP 2500-927-65 L1750 LDE SR Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 2500-927-65 L1750 LDE SR Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 2500-927-65 L1750 LDE SR Kanal für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     6012C-77260841
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189768
EAN/GTIN:
     9010757077096
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kanal für LED-Lichtlinie 927-965, silber SLN2-C MSP #42189768

Kanal für LED-Lichtliniezur Pendelmontage mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,85*
€ 508,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,24*
€ 508,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 449,87*
€ 513,35*
€ 5,95*
ab € 478,31*
€ 546,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,57*
€ 607,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,40*
€ 589,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,24*
€ 573,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.