Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77269842 Herst.-Nr.: 22172326 EAN/GTIN: 9010757044166 |
|
|
| | |
| Endkappenset schwarz SLN2 MSC #22172326 Endkappenset für den Anbau- sowie Pendelkanal in Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005) sowie Tüllen und transparente Drop Diffuser Endkappen 9 mm Kaschierung (je 2 Stück) inkl. Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,41* | € 73,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,50* | € 73,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,12* | € 75,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,64* | € 78,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|