Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraub. M20, lang, schwarz ESKVS-P 20 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschraub. M20, lang, schwarz ESKVS-P 20 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-77360219
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10112641
EAN/GTIN:
     4007686304589

Kunststoffkabelverschraub. M20, lang, schwarz ESKVS-P 20 BK

SPRINT® Push-In Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Spezielle Hutmutter mit angespritzter Knickschutzspirale zum Einsatz in Verbindung mit nicht ortsfest verlegten Kabeln. Die ESKV-P mit push-in Funktion ist eine hervorragende Option für schnelle Installationen oder für Situationen, in denen der Zugang zu einer innenliegenden Anschlussoption nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
29 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,58*
€ 53,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,18*
€ 54,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,1672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.