Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverbinder M25, schwarz, Wago 10112270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverbinder M25, schwarz, Wago 10112270
Artikel-Nr.:
     6012C-77360273
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10112270
EAN/GTIN:
     4007686294712

Kabelverbinder M25, schwarz, Wago 10112270

Kabelverbinder für die ortsfeste Verlegung im Kabelkanal oder in abgehängten Decken.
Weitere Informationen:
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Anzahl der Leiter:
3
Mit Schutzleiter:
nein
Leiternennquerschnitt:
1,5..4 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
€ 17,878*
Lager 6012
15
Frei Haus
€ 18,054*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 18,054*
€ 21,48426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 270,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.