Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraub. M32, lichtgrau ESKV 32 ESTS LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffkabelverschraub. M32, lichtgrau ESKV 32 ESTS LG
Artikel-Nr.:
     6012C-77360291
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062445
EAN/GTIN:
     4007685026192

Kunststoffkabelverschraub. M32, lichtgrau ESKV 32 ESTS LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,29*
€ 53,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 55,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,19*
€ 65,6761
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 2,2076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.