Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Artikel
Doppelstock-Diodenklemme m. Schraubanschluss 8WH1020-5HF00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-77450345
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH10205HF00
EAN/GTIN:
4001869403236
Doppelstock-Diodenklemme m. Schraubanschluss 8WH1020-5HF00
Klemme, Schraubanschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,147*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsschild, 5er und 6er-Teilung, front, horizontal und vertikal
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,28*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0345*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 81-90, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB85
ab € 0,0348*
Zubehör
Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemmen 35mm2 mit Zugfederklemmen
Siemens
8WH90200EC10
ab € 1,80*
Zubehör
Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemmen 6mm2 mit Zugfederklemmen
Siemens
8WH90200FC10
ab € 0,55*
Zubehör
Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte
Siemens
8WH90206BF10
ab € 1,1482*
Zubehör
Steckbrücke, für Klemmen mit 5,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte
Siemens
8WH90206BS10
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen