Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 3000K, EVG-Not 305932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtleiste 3000K, EVG-Not 305932
LED-Lichtleiste 3000K, EVG-Not 305932
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012C-77450887
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     305932
EAN/GTIN:
     8021944116123
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Lichtleiste 3000K, EVG-Not 305932

Serien von LED Innenleuchten bestehend aus Leuchteneinsätzen und Tragschienen für die elektrische Verbindung, geeignet für kommerzielle und industrielle Anwendungen, bestehend aus: Leuchtengehäuse aus gezogenem pulverbeschitigten Aluminium ( Weiß). Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Optik, die für einen größeren Sehkomfort entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,45*
€ 333,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,08*
€ 334,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 275,92*
€ 337,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,56*
€ 395,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310551
ab € 5,68*
Zubehör
Performance In Lighting
310550
ab € 4,52*
Zubehör
Performance In Lighting
3100243
ab € 3,57*
Zubehör
Performance In Lighting
3100244
ab € 44,09*
Zubehör
Performance In Lighting
310934
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.