Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Durchgangsklemme 95qmm IPO blau 8WH6000-0AQ01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-77451623
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60000AQ01
EAN/GTIN:
     4001869533353
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Trennklemme
durchgangsklemmen siemens
durchgangsklemme

N-Durchgangsklemme 95qmm IPO blau 8WH6000-0AQ01

Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 95mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25..95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 264,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,14*
€ 265,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,32*
€ 266,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,24*
€ 266,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,26*
€ 283,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,58*
€ 317,2302
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 258,72*
€ 307,8768
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 251,43*
€ 299,2017
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 246,87*
€ 293,7753
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 225,24*
€ 268,0356
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DA00
ab € 27,41*
Zubehör
Siemens
8WH90685CA06
ab € 2,26*
Zubehör
Siemens
8WH90203AD00
ab € 7,05*
Zubehör
Siemens
8WH90203AE00
ab € 9,03*
Zubehör
Siemens
8WH90302AB12
ab € 13,72*
Zubehör
Siemens
8WH90100NB00
ab € 1,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.