Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild flach 41-50 vertikal 8WH8121-1AB45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild flach 41-50 vertikal 8WH8121-1AB45
Bezeichnungsschild flach 41-50 vertikal 8WH8121-1AB45
Artikel-Nr.:
     6012C-77451778
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81211AB45
EAN/GTIN:
     4001869349947

Bezeichnungsschild flach 41-50 vertikal 8WH8121-1AB45

Beschriftungsschild, Flachbeschriftung, 41-50, Klemmenbreite 4,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 1,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0909*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.