Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeldurchgang 16mm2 Farbe grau 8WH9076-1PA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeldurchgang 16mm2 Farbe grau 8WH9076-1PA00
Artikel-Nr.:
     6012C-77451948
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90761PA00
EAN/GTIN:
     4001869403472

Deckeldurchgang 16mm2 Farbe grau 8WH9076-1PA00

Abschlussdeckel, Klemmengröße 16mm², Breite 2,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,761*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.