Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV240-530


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV240-530
Artikel-Nr.:
     6012C-77452759
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534443
EAN/GTIN:
     0782856961147

Stromband isoliert IBSBADV240-530

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV240-530, 630 A, 240 mm², 32 mm x 9,2 mm x 530 mm (1,26? x 0,36? x 20,87?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
240 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
32 mm
Leitungs-Höhe ca.:
9,2 mm
Länge:
530 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,26*
€ 272,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,50*
€ 273,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 275,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,92*
€ 288,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,24*
€ 327,5356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,71*
€ 322,1449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,40*
€ 296,786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,45*
€ 289,7055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,69*
€ 265,0011
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 111,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.