Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung EMSKE-L 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEX-Kabelverschraubung EMSKE-L 63
Artikel-Nr.:
     6012C-77455035
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065055
EAN/GTIN:
     4007685032490

ATEX-Kabelverschraubung EMSKE-L 63

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32..48 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,248*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.