| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77455161 Herst.-Nr.: 10063225 EAN/GTIN: 4007685013406 |
| |
|
| | |
| Ms-Gegenmutter MMU-EMV 36 Zum Durchschneiden von Lackschichten oder Pulverbeschichtungen für optimalen Kontakt beim Potentialausgleich. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 36 | Gewindesteigung: | 1,588 mm | Höhe: | 6,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,6827* | € 3,3221* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,71* | € 3,37* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,7024* | € 3,4698* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,8192* | € 3,5092* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,94* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|