| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77455198 Herst.-Nr.: 50065667 EAN/GTIN: 4007685656672 |
| |
|
| | |
| MS-Reduzierung OSRA 75/63 Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx. Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 63 | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 75 | Werkstoff: | Messing | Werkstoffgüte: | sonstige | Vernickelt: | ja | Explosionsgeschützt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,46* | € 43,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,0336* | € 43,5807* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,47* | € 44,76* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,45* | € 44,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,75* | € 103,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|