Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabe 32pol. 3x1,5/2x2,5 BL 1-32S 726-241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-241 Anschlussblock 32 Grau
Wago 726-241 Anschlussblock 32 Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-77455251
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-241
EAN/GTIN:
     4066966347401
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme

Wabe 32pol. 3x1,5/2x2,5 BL 1-32S 726-241

Rangierwabe
32-polig
Aufdruck 1-32
für Anwendungen Ex i geeignet
Kammerfarben einheitlich blau
Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
1,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 41,645*
€ 46,495*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 42,109*
€ 46,949*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 44,1609*
€ 49,1309*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,7219*
€ 53,7119*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 44,3447*
€ 57,2247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,949*
€ 55,86931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,109*
€ 50,10971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 938,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 2,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 2,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00537*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-906
ab € 3,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 2,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.