Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77556296 Herst.-Nr.: 6109829 EAN/GTIN: 4012196404704 |
| |
|
| | |
| Zugfeder L=200+300, F=100N VH-F100VA Zugfeder für VH/VHF Versorgungseinheiten, mit deutscher Öse. Fmax.= 100 N L0 = 200 mm Ln = 500 mm (bei Fmax.) Material: VA ø 3,0 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufhängung | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 12,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,33* | € 12,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,48* | € 12,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,05* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|